Beli camera gopro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Insta360 Miniature Action Camera
    Mulai

    Rp6.499.900

    Insta360 Miniature Action Camera
    Deskripsi:
    Insta360 GO 3 (128GB) Action Camera meningkatkan pendahulunya dengan kemampuan merekam video, audio, dan foto hingga 2,7K 2720 x 1536, dan juga mempertahankan fitur perekaman SlowMo. GO 3 juga menambahkan teknologi Voice Control 2.0, layar sentuh lipat 2,2 inci, pratinjau gambar pada Action Pod, mikrofon ganda, dan daya tahan baterai yang lebih lama. Edisi ini dilengkapi penyimpanan flash internal 64GB, dan memungkinkan Anda untuk mengontrol kamera, melihat pratinjau video, lalu mengekspor konten ke ponsel Anda melalui aplikasi pendamping iOS/Android melalui Wi-Fi. GO 3 sangat kecil dan ringan, Anda dapat memakainya di leher Anda, menjepitkannya ke kerah atau papan luncur, membiarkan hewan peliharaan Anda berlari bersamanya, memasangnya ke dasbor, dan masih banyak lagi untuk mengambil konten POV aksi.
    atribut:
    • Color: White
    • Screen (inch): 2.2 (Flip Touchscreen)
    • Battery (mAh): GO 3: 310; Action Pod: 1270
    • Connector: USB Type-C
    • Slow Motion: 1080P: 1920x1080@120fps
    • Video Resolution : 2.7K: 2720x1536@24/25/30fps
    • Video Stabilization: FlowState Stabilization
    • Waterproof: Camera IPX8 waterproof to 5m; RUGGED ACTION POD IPX4 splashproof.
  2. Canon Digital Camera Compact
    Mulai

    Rp4.499.900

    Canon Digital Camera Compact
    Deskripsi:
    Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
  3. AKASO Action Camera
    Mulai

    Rp1.399.900

    AKASO Action Camera
    Deskripsi:
    AKASO Brave 4 merekam video Full HD yang indah. Anda juga dapat merekam video selang waktu yang unik untuk mengubah acara yang lebih panjang menjadi momen yang singkat dan dapat dibagikan.Layar 2 InciDengan layar yang cukup lebar, pengambilan gambar menjadi lebih sederhana dan efisien, mudah untuk langsung masuk dan mendapatkan bidikan yang bagus.Stabilisasi Video HalusKamera aksi AKASO BRAVE 4 memprediksi gerakan Anda dan mengoreksi guncangan kamera untuk menghasilkan rekaman yang sangat halus.Kamera Tahan AirKamera AKASO BRAVE 4 tahan air hingga 130 kaki (40 m) dengan menggunakan housing. Anda bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter. Nyalakan Mode Menyelam, dan mode ini dapat menyaring efek red light di bawah air.Kontrol Jarak Jauh NirkabelRemote control pergelangan tangan nirkabel 2.4GHz memungkinkan Anda mengoperasikan kamera dengan mudah saat bermain ski, bersepeda, berselancar, dll. Remote tidak tahan air.Isi Dalam Box :1x AKASO Brave 4 Action Camera 2x Baterai 1x Pengisi Daya Baterai1x Casing Tahan Air1x Remote Control1x Sepeda Stand10x Mount2x Helm Mount1x Perban5x Tethers1 x Protective Backdoor1x Kabel USB1x Lens Cloth1x Panduan Referensi Cepat
  4. Panasonic Handheld Cinema Camera
    Mulai

    Rp139.999.900

    Panasonic Handheld Cinema Camera
    Deskripsi:
    Compact and lightweight, the AU-EVA1 is tailor-made for handheld shooting, but also well suited for documentaries, events, commercials, and music videos. The newly-designed 5.7K Super 35mm sized sensor can capture up to 14-stops of latitude and features Dual Native ISOs of 800 and 2,500, which will allow cinematographers to shoot in almost any lighting environment.
    atribut:
    • Power (V): DC 7.28 (battery operation) DC 12 (AC adapter operation)
    • Operating Temperature (°C/°F): 0 to 40/32 to 104
    • Operating Humidity (%): 10 to 85 (relative humidity)
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 135x133x170 (excluding protrusions and accessories) (5-5/16x5-1/4x6-11/16inch)
    • Storage Temperature Range (°C/°F): -20 to +60/-4 to 140
    • Auto Focus: One Push Auto Focus
    • Color Temperature Setting: ATW, AWB, 2000 K to 15000 K ±10.0 GMg 12 presets
    • EI Settings: [ISO] mode: NATIVE ISO: 800, 2500 800 Base: 200 to 2000 2500 Base: 1000 to 25600 [dB] mode: (Normal) -12 dB to 8 dB (High) -8 dB to 20 dB
    • Gamma: eV-Look Gamma (2 types) Video Gamma Hybrid Log Gamma (HLG)
    • Gamut: V-Gamut (V-Log)
    • IR Cut Filter: USER assignable IR shooting (filter ON/OFF)
    • Image Stabilization: Electric Image Stabilization (EIS)
    • LOG: V-Log
    • Latitude: 14 stop
    • Lens Mount: EF mount
    • ND Filter: CLEAR, 0.6ND, 1.2ND, 1.8ND, Electrical driven
    • Power Consumption (W): 19 (with LCD/HDMI/SDI ON)
    • Sensor Area and Max Frame Rate: S35: 4K/UHD 60 fps/50 fps 2K/HD 120 fps/100 fps 4/3\": 2K/HD 240 fps/200 fps
    • Shutter Speed: [deg] mode: 1.0 deg to 358 deg (0.5 deg step) 12 presets [sec] mode: 1/24.1 sec to 1/8000 sec (23.98p) 12 presets
  5. monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 35x35cm 300gsm
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 35x35cm 300gsm
    atribut:
    • Size (cm): 35x35
    • Weight (gsm): 300
    • Material: Microfiber
  6. BAHCO Trim Remover Set (Alat Pelepas Trim)
    Mulai

    Rp1.699.900

    BAHCO Trim Remover Set (Alat Pelepas Trim)
    Deskripsi:
    -A standard trim set.-The multiple shapes are integrated into 1 pack.
    atribut:
    • Set Contents: 12
  7. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp949.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Apa persyaratan paling penting dari sepatu safety? Apa yang membuat sepatu safety nyaman? Dan bisakah mereka memenuhi persyaratan sambil tetap terlihat baik? Mereka bisa!
    atribut:
    • Color: Brown
    • SNI License: Yes
  8. Canon Kamera DSLR
    Mulai

    Rp7.799.900

  9. Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Deskripsi:
    Hidup Berjalan Begitu Cepat—Jangan Melewatkannya’Momen terbaik dalam hidup terjadi begitu cepat. Untuk memastikan Anda tidak melewatkannya, Anda memerlukan penyimpanan portabel yang andal. Dengan SanDisk Portable SSD, Anda dapat menyimpan konten dan kenangan dalam drive cepat yang sangat cocok dengan gaya hidup mobilitas tinggi Anda
    atribut:
    • Interface: USB 3.2 Gen 2
    • Connector: USB-C
  10. PROTEGO Kitchenware Oil Natural
    Mulai

    Rp769.900

    PROTEGO Kitchenware Oil Natural
    Deskripsi:
    Kitchenware Oil merupakan produk yang ramah lingkungan, bebas pelarut dan berdasarkan kombinasi komponen minyak yang dicampur dengan lilin alami.Produk ini memiliki kandungan zat padat yang tinggi dan sifat impregnasi yang luar biasa serta menghasilkan permukaan yang kuat dan tahan. Minyak meresap struktur kayu dan melindungi permukaan dari dalam sedangkan lilin tertinggal di permukaan memastikan hasil akhir yang halus dan lembut.
    atribut:
    • Volume (L): 2.5
  11. Sandisk Extreme Portable SSD SDSSDE60
    Mulai

    Rp3.099.900

    Sandisk Extreme Portable SSD SDSSDE60
    Deskripsi:
    Type C & Type A Compatible, IP55 Dust-water Resistance.
    atribut:
    • Compability: USB 3.1
    • Warranty: 3 years
    • Speed (MB/s): Speeds up to 550
  12. Insta360 Camera Accessories
    Mulai

    Rp119.900

    Insta360 Camera Accessories
    Deskripsi:
    - Perlindungan untuk kedua lensa Anda.- Menempel langsung pada lensa agar terpasang dengan aman.- Kompatibel dengan ONE RS/R 360 Lens dan Sphere, tidak kompatibel dengan ONE RS/R 4K Boost Lens dan 1-Inch Lens.
  13. JAKEMY Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

Daftar Harga camera gopro Terbaru October 2026
Insta360 Miniature Action CameraRp6.499.900
Insta360 Action CameraRp6.399.900
Canon Digital Camera CompactRp4.499.900
FACOM Socket Set (Set Kunci Sok)Rp1.499.900
AKASO Action CameraRp1.399.900
Panasonic Handheld Cinema CameraRp139.999.900
monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 35x35cm 300gsmRp10.900
BAHCO Trim Remover Set (Alat Pelepas Trim)Rp1.699.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)Rp949.900
Canon Kamera DSLRRp7.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)